Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sonnenschirm Korsika Ø320/8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm Korsika Ø320/8cm
Sonnenschirm Korsika Ø320/8cm
Sonnenschirm Korsika Ø320/8cm
Sonnenschirm Korsika Ø320/8cm
Artikel-Nr.:
     400-2518351
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     711-83
EAN/GTIN:
     4000570711838
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm grau

Sonnenschirm Korsika Ø320/8cm


Schneider Sonnenschirm KORSIKA ca. 320 cm Ø

Unser Sonnenschirm Modell Korsika fällt aufgrund seiner interessanten Weboptik ins Auge. Diese verleiht dem Schirm eine stilvolle Note und passt mit seinen „Naturfarben“ ideal zu Geflecht-Gartenmöbeln.
Diese Kombination verleiht Ihrer Terrasse ein ausgesprochen harmonisches Gesamtbild.

Korsika – der Stilvolle
Unser Sonnenschirm Modell Korsika ist ein runder Schirm mit einem Durchmesser von ca. 320 cm.
Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester und ist verrottungsfest, sowie ohne Volant gefertigt. Besonderes Merkmal ist die Weboptik, die dem Schirm ein besonderes Aussehen verleiht.
Mit einer Stärke von ca. 220 g/m² gehört dieser Schirm zu einem der widerstandsfähigsten in unserem Sortiment.
Mit seiner wasserabstoßenden Imprägnierung schirmt er leichten Regen ab und Sie müssen so keine Sorge haben nass zu werden.
Der Lichtschutzfaktor beträgt 50+, was einem ausgezeichneten Sonnenschutz entspricht. Dieser Wert wurde in Anlehnung an dem australisch-neuseeländischen Standard AS/NZS 4399 festgelegt.

Besondere Merkmale
Das Gestell ist anthrazitgrau pulverbeschichtet und harmoniert hervorragend mit der naturfarbenen Bespannung.
Der Stock hat einen Durchmesser von ca. 48 mm und ist zweiteilig, wodurch ein Abbau und eine Einlagerung des Schirmes kein Problem darstellen.
Mit Hilfe der Kurbel ist auch das Öffnen und Schließen des Schirmes ein Kinderspiel.
Der Schirm Korsika hat im aufgestellten Zustand eine Gesamthöhe von ca. 250 cm und eine bequeme Durchgangshöhe von ca. 215 cm.

Zubehör
Bei der Wahl Ihres Schneider Schirmständers sollten Sie darauf achten, dass dieser ein Mindestgewicht von 40 kg hat (im Lieferumfang nicht enthalten), da nur mit dem passenden Ständer die Stabilität des Schirmes gewährleistet ist.
Schirmständer, die in Kombination mit diesem Modell verwendet werden können sind: Plattenständer Standard für Wegeplatten in der Größe 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm (Art. 837-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), Plattenständer Plus für Wegeplatten 40 x 40 cm (Art. 822-15, Lieferung erfolgt ohne Platten), Bodendübel (Art. 888-00), Bodenhülse (Art. 827-00), Betonständer ca. 40 kg anthrazit (Art. 898-15) oder Granitständer ca. 42 kg (Art. 869-00).
Ebenfalls zusätzlich erhältlich ist eine lichtundurchlässige Schutzhülle (Art. 821-00), die Ihren Schirm, während Sie ihn nicht im Gebrauch haben, optimal schützt und Sie so länger Freude an Ihrem Schirm haben.

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-
-Zur Verwendung auf Dachterrassen oder an ähnlich windexponierten Standorten nicht geeignet!-
- Breite: 320, - Gewicht: 8,082 kg, - Höhe: 250, - Länge: 320, - Produktart: Sonnenschirm

Farbe silbergrau



Weitere Informationen:
Gewicht:
8,082 kg
Länge:
320
Breite:
320
Höhe:
250
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, schneider schirme sonnenschirm, Sonnenschutz, Garten, Gartenmöbel, Schneider, Korsika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.