Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Wandkonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Wandkonsole
Universal-Wandkonsole
Universal-Wandkonsole
Universal-Wandkonsole
Universal-Wandkonsole
Universal-Wandkonsole
Artikel-Nr.:
     400-2518357
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     897-60
EAN/GTIN:
     4000570897600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneider
Sonnenschirm
Schirmständer
Sonnenschirmzubehör

Universal-Wandkonsole


Schneider Universal-Wandkonsole

Ein Plattenständer bzw. Schirmständer nimmt oft zu viel Platz auf der Terrasse weg und wird zur Stolperfalle, wenn Sie den Schirm gerade nicht brauchen. Deshalb hat Schneider hierfür nun eine platzsparende Universal-Wandkonsole zum Befestigen an einer Wand bzw. Mauer.

Universal-Wandkonsole - die Platzsparende
Unsere Universal-Wandkonsole dient zur stabilen und sicheren Befestigung von großen Ampelschirmen.
Sie wird an einer Wand bzw. Mauer befestigt.
Dadurch, dass die Wandkonsole verzinkt ist, ist diese verrottungsfest und witterungsbeständig.
Die Montageplatte hat eine Größe von ca. 200 x 160 mm und die Gesamthöhe beträgt ca. 16 cm.
Sie kann platzsparend an einer Wand bzw. Mauer befestigt werden, sodass es in Zukunft keine Stolperfallen oder große Schirmständer auf Ihrer Terrasse oder in Ihrem Garten geben wird.
Anhand des Bohrbilds der Montageplatte können Sie schauen ob diese auch passend für Ihren Schirm ist (siehe Bildergalerie).
Durch den Entfall des Plattenständers reduziert sich die Gesamthöhe des Schirmes um ca. 5 cm. Die Gesamthöhe nach Montage ist abhängig von der Position der Wandkonsole.

Die Universal-Wandkonsole ist passend für unsere Schneider Schirme:
Monaco 3 x 3 m, Bermuda, Rhodos Junior-Serie, Rhodos Twist-Serie, Rhodos, Rhodos Blacklight, Rhodos Rondo, Rhodos Smart, Genua.

-Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich-
- Breite: 16, - Gewicht: 5,24 kg, - Höhe: 16, - Länge: 21, - Produktart: Wandkonsole Sonnenschirm

0,0



Weitere Informationen:
Gewicht:
5,24 kg
Länge:
21
Breite:
16
Höhe:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.