Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingkocher TRIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingkocher TRIO
Campingkocher TRIO
Artikel-Nr.:
     400-2519010
Hersteller:
     Jürries und Jang
Herst.-Nr.:
     BAH36003
EAN/GTIN:
     4250293360039
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher

Campingkocher TRIO


3- flammiger Gasherd inklusive Anschluss-Schlauch und Druckminderer. Gaskochfeld für den Außenbereich, robust und leistungsstark. Abmessungen (geschlossen) sind 60,5 x 39 x 9 cm. Der Arbeitsdruck beträgt 28-30 mbar. Die Brennerköpfe bestehen aus Aluminium.
- Breite: 39, - Gewicht: 4 kg, - Höhe: 9, - Länge: 60,5
1 Gaskocher, Bedienungsanleitung
Ausführung dreiflammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Länge:
60,5
Breite:
39
Höhe:
9
Weitere Suchbegriffe: campingkocher, Gaskocher, Kocher, Camping, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.