| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2519030 Herst.-Nr.: 71112 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Amblyseius cucumeris (Raubmilben gegen Thrips) Streu, 25.000 Raubmilben in Vermiculit/Kleie zum Streuen gegen Blatt- und Blütenthrips (nur Junglarven) und Weichhautmilben. Hat auch eine Nebenwirkung gegen Spinnmilben. A. cucumeris lebt auf der Pflanze und tötet die Schädlinge durch Aussaugen. Vorbeugender Einsatz empfohlen. Dose mit 25.000 m² für max. 500 m². Nützlinge sollten am Tag der Lieferung ausgebracht werden. Eine Lagerung ist nur kurzfristig möglich. - Produktart: Nützlinge 1 Dose Ausführung bis 500m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |