| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2520473 Herst.-Nr.: L32204 EAN/GTIN: 4055938415743 |
| |
|
| | |
| City Mittelstockschirm City Schirme sind kompakte Schattenspender für kleine Terrassen und Balkone. Der Schirmstock und die Streben aus Stahl sorgen für Stabilität. Die Schirme sind neigbar und können in der Höhe verstellt werden. Verpackt in einer gleichfarbigen Tragetasche kann er schnell verstaut werden und überall hin mitgenommen werden. Viele Größen und Farben lassen keine Wünsche mehr offen. Grau, Terracotta, Natur, Gelb oder Grün - Welcher ist dein Favorit? - Durchgangshöhe: 2200mm, - Durchmesser Mast: 32mm, - Farbe Bespannung: grau, - Farbe Mast: anthrazit, - höhenverstellbar: Ja, - Knickbar: Ja, - Maße: 210x140x240cm, - Material Bespannung: Polyester, - Material Mast: Stahl, pulverbeschichtet, - Öffnungsmechanik: Schieber, - Produktart: Sonnenschirm, - Schirmform: rechteckig, - Stoffgewicht g/m²: 160g/m², - UV-Schutzfaktor: UPF 50+ Größe 140x210cm Farbe Bezug grau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |