| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2520481 Herst.-Nr.: P09269 EAN/GTIN: 4055938494328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Savina Hocker Hocker Savina, Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet in matt anthrazit, Flächen aus Ranotex®-Gewebe 2*1 in schwarz silber - Farbe Bezug: anthrazit, - Gestellfarbe: matt anthrazit, - Maße: 57,5x56,5x50cm, - Material: Aluminium, - Produktart: Hocker, - Stapelbar: Nein, - Stuhlart: Hocker, - zusammenklappbar: Nein Farbe anthrazit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 35 kg | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hocker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |