Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elda Hocker, matt-anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elda Hocker, matt-anthrazit
Elda Hocker, matt-anthrazit
Elda Hocker, matt-anthrazit
Elda Hocker, matt-anthrazit
Elda Hocker, matt-anthrazit
Artikel-Nr.:
     400-2520518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P23490
EAN/GTIN:
     4055938496094
Suchbegriffe:
Gartenhocker
Streckmetallgartenmöbel
gartenhocker

Elda Hocker, matt-anthrazit


Der ELDA PLUS Hocker ist ein bewährter Klassiker im Sortiment und trägt mit Stolz das Gütesiegel "Made in Germany". Das Stahlgestell und die Streckmetallelemente sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Die Hocker lassen sich bequem staplen und sorgen für Platz, wenn du Ihn brauchst.
- Breite: 52, - Farbe: matt-anthrazit, - Gewicht: 3,75 kg, - Höhe: 47, - Länge: 53, - Material: Stahl, - Produktart: Hocker





Weitere Informationen:
Farbe:
matt-anthrazit
Gewicht:
3,75 kg
Material:
Stahl
Länge:
53
Breite:
52
Höhe:
47
Weitere Suchbegriffe: Stühle & Sessel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
163
€ 4,95*
ab € 56,52*
€ 73,18*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 87,40*
€ 109,93*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.