Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukelliege Aliano mit Kissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukelliege Aliano mit Kissen
Schaukelliege Aliano mit Kissen
Schaukelliege Aliano mit Kissen
Schaukelliege Aliano mit Kissen
Schaukelliege Aliano mit Kissen
Artikel-Nr.:
     400-2520654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P02080
EAN/GTIN:
     4055938491341
Suchbegriffe:
Schaukelstuhl
schaukelstuhl

Schaukelliege Aliano mit Kissen


Die ALIANO Schaukelliege erstrahlt im leichten und modernen Design. Eine ideale Schaukelliege für Garten, Balkon oder Terrasse. Auch für kleine Flächen ist die ALIANO Schaukelliege gut geeignet. Das pulverbeschichtete Stahlgestell in matt-anthrazit und die Liege- und Armflächen aus hochwertigen Ranotex®-Gewebe 2*1 verleihen der Schaukelliege einen modernen und leichten Look. Die passende Kissenauflage rundet die moderne Optik ab. Das Kissen ist abnehmbar und handwaschbar. Die ALIANO Schaukelliege in fünf Farben bietet hohen Liegekomfort und gemütliches Schaukeln. So lassen sich die warmen Sonnenstrahlen herrlich genießen. ALIANO – leicht, stylisch und bequem.
- Breite: 57, - Gewicht: 5 kg, - Höhe: 81, - Länge: 143, - Material: Stahl, - Produktart: Liege

Farbe grau



Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Material:
Stahl
Länge:
143
Breite:
57
Höhe:
81
Weitere Suchbegriffe: Stühle & Sessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.