Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukelliege Aliano mit Kissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukelliege Aliano mit Kissen
Schaukelliege Aliano mit Kissen
Schaukelliege Aliano mit Kissen
Schaukelliege Aliano mit Kissen
Schaukelliege Aliano mit Kissen
Artikel-Nr.:
     400-2520656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P02079
EAN/GTIN:
     4055938491358
Suchbegriffe:
Schaukelstuhl
schaukelstuhl

Schaukelliege Aliano mit Kissen


Die ALIANO Schaukelliege erstrahlt im leichten und modernen Design. Eine ideale Schaukelliege für Garten, Balkon oder Terrasse. Auch für kleine Flächen ist die ALIANO Schaukelliege gut geeignet. Das pulverbeschichtete Stahlgestell in matt-anthrazit und die Liege- und Armflächen aus hochwertigen Ranotex®-Gewebe 2*1 verleihen der Schaukelliege einen modernen und leichten Look. Die passende Kissenauflage rundet die moderne Optik ab. Das Kissen ist abnehmbar und handwaschbar. Die ALIANO Schaukelliege in fünf Farben bietet hohen Liegekomfort und gemütliches Schaukeln. So lassen sich die warmen Sonnenstrahlen herrlich genießen. ALIANO – leicht, stylisch und bequem.
- Breite: 57, - Gewicht: 9 kg, - Höhe: 81, - Länge: 143, - Material: Stahl, - Produktart: Liege

Farbe rot



Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Material:
Stahl
Länge:
143
Breite:
57
Höhe:
81
Weitere Suchbegriffe: Stühle & Sessel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
18
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 145,25*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 185,16*
€ 226,72*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.