Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzschaukel und Hängesessel UFO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzschaukel und Hängesessel UFO
Sitzschaukel und Hängesessel UFO
Sitzschaukel und Hängesessel UFO
Sitzschaukel und Hängesessel UFO
Sitzschaukel und Hängesessel UFO
Artikel-Nr.:
     400-2523443
Hersteller:
     TP Toys
Herst.-Nr.:
     TP848
EAN/GTIN:
     5021854108488
Suchbegriffe:
Hängemattensitz
Hängesessel
Hängestuhl
hängemattensitz

Sitzschaukel und Hängesessel UFO


Das Hängezelt bietet drinnen und draußen einen Rückzugsort zum Entspannen, Spaß haben und Träumen. Platzieren Sie Ihr Nest, wo immer Sie möchten und nutzen Sie das UFO ganz nach Ihren Wünschen - als gemütlicher Hängesessel, Leselager an der frischen Luft oder als nutzbar.
Um sich in Ihrem Hängesessel wohl zu fühlen, brauchen Sie nur ein Kissen, ein Buch oder einen MP3 Player mit Ihrer Lieblingsmusik. Das integrierte Mesh Netz am Eingang sorgt dafür, dass Sie nicht von lästigen Insekten oder Moskitos gestört werden. Der Durchmesser von 224 cm ist perfekt für Groß und Klein. Der Ein- und Ausstieg erfolgt ganz einfach und die Tür kann sogar geschlossen werden. Um den Hängesessel ist ein Klettergerüst verbaut, welches den Überstieg über das UFO ermöglicht und die Motorik fördert.
Der UFO Hängestuhl sorgt nicht nur bei den Kindern für Begeisterung, sondern auch bei den Großen. Bestehend aus UV-beständigem Polyester, welcher die Farbe nichts verliert und lange Freude schafft.
Maße Rahmen: 217x122x201 cm (BxTxH)
Maße Sitz: 111x111x117 cm (BxTxH)
- Breite: 366, - Gewicht: 30 kg, - Höhe: 275, - Länge: 366, - Material: Stahl





Weitere Informationen:
Gewicht:
30 kg
Material:
Stahl
Länge:
366
Breite:
366
Höhe:
275
Weitere Suchbegriffe: Spielplatz, Kinderspielplatz, Sommerhaus, Holzhaus, Kinderspielhaus, Gartenhaus, Freizeithaus, Kletterturm, Outdoor, Garten, Spielhaus, Spielturm, Spielfläche, Kinderholzhaus, Stelzenhaus, Spielhaus-Kombination, Wendi Toys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,29*
€ 360,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.