| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2523667 Herst.-Nr.: 3012000074 EAN/GTIN: 4262440690555 |
| |
|
| | |
| Pergola Deluxe Mr Gardener Deluxe Pergola ist die ideale gebrauchsfertige Lösung für Ihre Terrasse. Freistehend ist die Aluminium Lamellen Pergola die perfekte Erweiterung des inneren Wohnbereichs. - Breite: 600, - Höhe: 250, - Länge: 300, - Produktart: Pergola 4 Kartons für eine Pergola Ausführung 300 x 600cm Farbe weiß Weitere Informationen: | | Länge: | 300 | Breite: | 600 | Höhe: | 250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überdachung, carport, bausatz, lamellendach, terassenüberdachung, freistehend, alu, sonnenschutz, terrasse, freistehende, markise, metall, wetterfest, anstellpavillon, lamellen, pergola, mit |
| | |
| |