Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehaus Rheinfelden, anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehaus Rheinfelden, anthrazit matt
Gerätehaus Rheinfelden, anthrazit matt
Gerätehaus Rheinfelden, anthrazit matt
Gerätehaus Rheinfelden, anthrazit matt
Gerätehaus Rheinfelden, anthrazit matt
Gerätehaus Rheinfelden, anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     400-2531013
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40006167
EAN/GTIN:
     4005717249816
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
Gartenhäuser

Gerätehaus Rheinfelden, anthrazit matt


Benannt nach der kleinen Stadt an der Schweizer Grenze, besticht auch das kleine Gerätehaus durch sein freundliches Antlitz und clevere Details. Dazu trägt maßgeblich das rundum laufende Lichtband zwischen Dach und Tür bei: Eine angenehme Auflockerung der ansonsten geschlossenen Seiten - und die Garantie für Tageslicht. Die 1,87 m hohen Seiten erlauben den meisten Nutzern eine durchgängige Stehhöhe in der Bewegungszone des Gerätehauses.
Wände, Dach und Bodenrahmenteile aus galvanisiertem Stahlblech sind durch eine zusätzliche Polyesterlackierung zuverlässig vor Rost und Kratzern geschützt. Die nach Außen öffnenden Schwingtüren verleihen dem Haus wohnlichen Charakter und sparen Platz im Inneren. Zusätzlichen Stauraum schafft das zusätzliche Schleppdach, das in diesem Set enthalten ist. Es erweitert den überdachten Bereich um weitere 6,63 Quadratmeter: Perfekt für Fahrräder und alle Dinge, für die der trockene Platz und der schnelle Zugriff ähnlich wichtig sind.
Das Gerätehaus Rheinfelden wird zerlegt und ohne Boden geliefert. Der Bodenrahmen ist inklusive. Er erleichtet die Fixierung einer Folie zum Schutz gegen Feuchtigkeit vom Boden und erleichtert das Einlegen einen Bodens im Inneren des Gerätetehauses.
- Breite: 1900, - Gewicht: 148 kg, - Höhe: 2260, - Länge: 2450, - Material: Stahl, Kunststoff, - Produktart: Gerätehaus

Modell 78,0
Ausführung Standard


Weitere Informationen:
Gewicht:
148 kg
Material:
Stahl, Kunststoff
Länge:
2450
Breite:
1900
Höhe:
2260
Weitere Suchbegriffe: Gartenlaube, Holzhaus, gerätehaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.289,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,28*
€ 1.774,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,09*
€ 1.755,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,73*
€ 1.664,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,32*
€ 1.604,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,72*
€ 1.534,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.