| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2531017 Herst.-Nr.: 40006191 EAN/GTIN: 4005717249984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerätehaus Kosmos 7800 Fast möchte man mit dem Lagergut tauschen: Die faszinierende und nie dagewesene Kombination der Materialien in diesem Gerätehaus lädt zum Sehen, Staunen und Verweilen ein. Die HKP im Dach lassen das Tageslicht hinein, die Seitenfenster und die Oberlichter erweitern die Helligkeit im Haus, damit Verstautes schnell und problemlos gefunden wird. Dazu die Streben aus Doppelrahmenprofilen, die die Stabilität des Hauses bei gleichzeitiger Feinheit gewährleisten. Abgerundet wird das Haus durch die ästhetischen Alu-Sandwichpaneele in Salbei-Graugrün. Egal, ob Sie sich für das Modell in Blank oder in Weiß entscheiden, dieses Pultdachhaus ist ein Hingucker. Doch auch die praktischen Eigenschaften des Hauses sind nicht zu verachten. Durch die UV-stabilen HKP wird das Licht gebrochen, sodass keine direkte Sonneneinstrahlung ins Haus kommt. Die leichtgängigen Schiebetüren sind durch ein Zylinderschloss abschließbar. Regenfallrohre und eine Regenrinne ermöglichen das Sammeln von wertvollem Regenwasser. Durch die Höhe von 1,87 bis 2,42 Meter in allen Varianten ist ein problemloses Stehen im gesamten Haus möglich. Die Garantie von 15 Jahren auf die Konstruktion und 10 Jahren auf die Hohlkammerplatten versprechen eine lange andauernde Freude an diesem Werk- und Lagerraum. Das „Kosmos“ wird als Bausatz ohne Boden geliefert - Breite: 2670, - Gewicht: 219,365 kg, - Höhe: 2423, - Länge: 2950, - Material: Aluminium, Stahl, Polycarbonat, - Produktart: Gewächshaus Größe 7,8qm Farbe alu Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 219,365 kg | Material: | Aluminium, Stahl, Polycarbonat | Länge: | 2950 | Breite: | 2670 | Höhe: | 2423 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewächshaus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |