Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker 1015, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker 1015, anthrazit
Parker 1015, anthrazit
Parker 1015, anthrazit
Parker 1015, anthrazit
Parker 1015, anthrazit
Parker 1015, anthrazit
Artikel-Nr.:
     400-2531021
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40004318
EAN/GTIN:
     9340976003409
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser

Parker 1015, anthrazit


Autos dürfen streng genommen nicht rein, obwohl passen würde es: Mit über 13 Quadratmetern Grundfläche und 2,25 m Höhe dürfte dafür so gut wie alles andere einen sicheren und sauberen Platz finden in der großzügige Premium-Lagerstätte Parker. Die Frage, welche Ihrer Gerätschaften Sie darin unterbringen können, stellt sich also fast nicht mehr, da sie genug Platz für Gartenwerkzeug inkl. Sitzrasenmäher, Terrassenmöbel UND ein paar Fahrräder bietet.
Sollte es doch irgendwann knapp werden, erweitern Sie um weitere 3,7 Quadratmeter und sparen Sie sich den Streit mit den Hobbygärtnern, Tüftlerinnen oder Fahrradsammlern in der Familie. Neben dem großzügigen Falttüren in der Front bietet das Parker eine weitere Seitentür, sodass kurze und direkte Wege zu den geparkten Gegenständen sichergestellt sind. Wie alle Premiumgerätehäuser von globel besticht auch das Parker durch seine hochwertige Verarbeitung: Das Stahlblech ist komplett feuerverzinkt und weist aufgrund des feinrippigen Paneel-Designs und der innen verstärkten Ecken eine erhöhte Stabilität auf. Es gibt in der Bewegungszone keine spitzen Schrauben, weil sie in ein Kastenprofil geschraubt werden – in herkömmlichen Metallgerätehäuser sind hier üblicherweise offene L-Profile verarbeitet. Das gedeckte Anthrazit wird nach der Herstellung der Stahlbasis in einem 4-stufigen Verfahren eingebrannt und veredelt. Bei der Verarbeitung wird weitestgehend auf Kleinteile aus Kunststoff verzichtet. So ist z.B. die Dauerbelüftung über gestanzte Lüftungsschlitze gewährleistet.
Das Parker wird als Bausatz ohne Boden geliefert.
- Breite: 3080, - Gewicht: 231,545 kg, - Höhe: 2246, - Länge: 4650, - Material: Stahl, Kunststoff, - Produktart: Gerätehaus





Weitere Informationen:
Gewicht:
231,545 kg
Material:
Stahl, Kunststoff
Länge:
4650
Breite:
3080
Höhe:
2246
Weitere Suchbegriffe: Gerätehaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.697,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,79*
€ 2.265,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.867,37*
€ 2.222,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,12*
€ 2.092,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,70*
€ 2.048,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.697,84*
€ 2.020,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.