Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungselement 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungselement 410
Erweiterungselement 410
Erweiterungselement 410
Artikel-Nr.:
     400-2531022
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40004330
EAN/GTIN:
     9340976002969
Suchbegriffe:
Gerätehaus

Erweiterungselement 410


Mit dem Erweiterungsmodul vergrößern Sie die großzügige Grundfläche der Premiumgerätehäuser Parker und Worker um weitere 3,7 Quadratmeter. Es verlängert das Gerätehaus um ein Feld, das sich aus gleichem Material und bei gleicher Höhe nahtlos in das Grundmodell einfügt. Inkl. der Erweiterung stehen dann über 17 Quadratmeter Platz zum Verstauen, Zwischenparken und Werkeln zur Verfügung!
- Breite: 3080, - Gewicht: 51,78 kg, - Höhe: 2246, - Länge: 1270, - Material: Stahl, - Produktart: Gerätehaus





Weitere Informationen:
Gewicht:
51,78 kg
Material:
Stahl
Länge:
1270
Breite:
3080
Höhe:
2246
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,13*
€ 636,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,32*
€ 635,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,07*
€ 595,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,71*
€ 576,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.