| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2531085 Herst.-Nr.: 3408035 EAN/GTIN: 4006825665253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Ventilator GE-CF 18/2200 Li Der Einhell Akku-Ventilator GE-CF 18/2200 Li bringt nicht nur frischen Wind. Das kabelfreie Gerät lässt sich an jedem beliebigen Ort einsetzen und sorgt so für Luftzufuhr oder Verteilung und Verbreitung von Luftströmen. Der Ventilator ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Der Akku lässt sich in mehr als 200 Einhell-Geräten verwenden. Kompakt und tragbar, ist der Akku-Ventilator sowohl für Außen-, als auch Inneneinsätze gedacht. Die Einstellung am Ventilatorkopf ist stufenlos möglich. Dank zahlreicher Befestigungsmöglichkeiten ist der Einsatz universell. Zur Einstellung des Luftstromes gibt es drei Stufen. Mit einem 5,2 AH PXC-Akku sind bis zu 18 Stunden Laufzeit möglich. Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich). - Akku: nein, - Akkulaufzeit: 18 h, - Durchmesser: 180 mm, - Geschwindigkeitsstufen: 3,0, - Luftstrom: 15000 m/h, - Max. Drehzahl: 2200 min^-1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,61 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 36,18* | € 47,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 39,11* | € 51,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,29* | ab € 39,85* | € 52,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,41* | € 55,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 46,51* | € 60,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|