Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe GE-DP 900 Cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzwasserpumpe GE-DP 900 Cut
Schmutzwasserpumpe GE-DP 900 Cut
Schmutzwasserpumpe GE-DP 900 Cut
Schmutzwasserpumpe GE-DP 900 Cut
Artikel-Nr.:
     400-2531087
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4181550
EAN/GTIN:
     4006825660852
Suchbegriffe:
Regenfasspumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen

Schmutzwasserpumpe GE-DP 900 Cut


Die Einhell Schmutzwasserpumpe GE-DP 900 Cut ist mit 900 Watt und einer maximalen Fördermenge von 16.000 Liter pro Stunde hervorragend geeignet für das Abpumpen von Wasser mit größerem Fremdkörperanteil. Die Schmutzwasserpumpe verfügt über ein Schneidwerksystem zur Zerkleinerung von Feststoffen und über einen 2"-Schlauchanschluss, geeignet für große Schlauchdurchmesser. Das Gehäuse aus Aluminium-Druckguß und Gußeisen hält auch hoher Beanspruchung stand. Die doppelte Gleitringdichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Für den flexiblen Einsatz und den bequemen Transport zum Einsatzort ist die Pumpe mit einem ergonomisch geformten Tragegriff ausgerüstet. Der Schwimmerschalter ist stufenlos höhenverstellbar.
- Breite: 32, - Gewicht: 15,3 kg, - Höhe: 30, - Länge: 49,2, - Leistung: 900 W, - Max. Eintauchtiefe: 7 m, - Max. Förderhöhe: 11,5 m, - Max. Fördermenge: 16000 L/h, - Max. Wassertemperatur: 35 °C, - Weitere Eigenschaften: max. Wassertemperatur 35°C





Weitere Informationen:
Gewicht:
15,3 kg
Länge:
49,2
Breite:
32
Höhe:
30
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,93*
€ 193,04*
€ 5,90*
ab € 158,32*
€ 193,05*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 159,73*
€ 194,87*
Lager 400
3
Frei Haus
ab € 160,66*
€ 196,80*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 170,32*
€ 207,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.