Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 253, 28 mm, DT, Nebenraum ET, V50, mit 2. Raum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 253, 28 mm, DT, Nebenraum ET, V50, mit 2. Raum
Gartenhaus 253, 28 mm, DT, Nebenraum ET, V50, mit 2. Raum
Gartenhaus 253, 28 mm, DT, Nebenraum ET, V50, mit 2. Raum
Gartenhaus 253, 28 mm, DT, Nebenraum ET, V50, mit 2. Raum
Artikel-Nr.:
     400-2531302
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     25337204000
EAN/GTIN:
     4004581526306
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
weka gartenhaus 253

Gartenhaus 253, 28 mm, DT, Nebenraum ET, V50, mit 2. Raum


Das WEKA Gartenhaus 253 ist ein besonderes Gartenhaus mit toller Raumaufteilung. Das 420 cm breite und 260 cm tiefe Haus wurde aus nordischen naturbelassenen Fichtenhaus gefertigt. Die 28 mm starken Wandbohlen, der 19 mm starke Massivholzboden und das 19 mm starke Massivholz-Satteldach geben Ihrem Haus die optimale Stabilität. In dem Bausatz sind eine Rahmen-Einzeltür und eine Rahmen-Doppeltür inklusive hochwertiger Griffgarnitur mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln enthalten. Das Besondere: Sie haben ein Haus mit zwei Räumen. Nutzen Sie den Wohnraum als Wohlfühl-Oase oder einfach zum gemütlichen Beisammensitzen und den Geräteraum zum sicheren Verstauen Ihrer Fahrräder oder als Getränkelager. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein Haus mit vielen Funktionen ist das WEKA Gartenhaus 253.
- Farbe: Europäische Fichte, - Gewicht: 610,17 kg, - Material: naturbelassen

Größe Gr. 1
Farbe natur


Weitere Informationen:
Farbe:
Europäische Fichte
Gewicht:
610,17 kg
Material:
naturbelassen
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser weka, gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.321,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.627,18*
€ 3.126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.599,17*
€ 3.093,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.468,15*
€ 2.937,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.396,11*
€ 2.851,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.321,41*
€ 2.762,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.