Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIT Schindeln Biber 3,0m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIT Schindeln Biber 3,0m²
BIT Schindeln Biber 3,0m²
Artikel-Nr.:
     400-2531311
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     100.1017.30.10
EAN/GTIN:
     4004581528287
Suchbegriffe:
Bitumenschindeln
Dachschindeln
bitumenschindeln

BIT Schindeln Biber 3,0m²


Idealer Witterungsschutz für Gartenhäuser
- Breite: 33,6, - Gewicht: 28 kg, - Höhe: 6, - Länge: 100, - Material: Oberfläche besandet/Glasflieseinlage

Farbton rot



Weitere Informationen:
Gewicht:
28 kg
Material:
Oberfläche besandet/Glasflieseinlage
Länge:
100
Breite:
33,6
Höhe:
6
Weitere Suchbegriffe: Dacheindeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.