Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-Hochbeet Modular, 21 mm, 98 x 69 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Element-Hochbeet Modular, 21 mm, 98 x 69 cm
Element-Hochbeet Modular, 21 mm, 98 x 69 cm
Element-Hochbeet Modular, 21 mm, 98 x 69 cm
Element-Hochbeet Modular, 21 mm, 98 x 69 cm
Artikel-Nr.:
     400-2531336
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     669.3000.10000
EAN/GTIN:
     4004581516529
Suchbegriffe:
Hochbeet
hochbeet fichte
weka hochbeet

Element-Hochbeet Modular, 21 mm, 98 x 69 cm


Das modulare WEKA Basis-Hochbeet aus nordischen Fichtenholz ist mit seinen 21 mm starken Wänden und zusätzlicher Gewindestange zur Verstärkung der Seitenwände ideal für Ihre Pflanzen. Die Abmessungen von L 98 x B 69 x H 71 cm bieten eine optimale Arbeitsfläche zum rückenschonenden Gärtnern. Eine innen liegende Folie sowie ein effektiver Wühlmausschutz sind im Lieferumfang enthalten! Der Selbstbausatz ist dank passgenauem Elementen und übersichtlicher Montageanleitung einfach aufzubauen. Durch das modulare System bestehend aus Basis-Modul und Ergänzungsmodul können Sie sich ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Hochbeet zusammenstellen. Wählen Sie aus den Farbvarianten: natur, schwedenrot, grau und anthrazit
- Farbe: Europäische Fichte, - Gewicht: 30 kg, - Material: naturbelassen

Farbe Natur



Weitere Informationen:
Farbe:
Europäische Fichte
Gewicht:
30 kg
Material:
naturbelassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.