Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochbeet 205x79 21mm, Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochbeet 205x79 21mm, Stufe
Hochbeet 205x79 21mm, Stufe
Hochbeet 205x79 21mm, Stufe
Hochbeet 205x79 21mm, Stufe
Hochbeet 205x79 21mm, Stufe
Artikel-Nr.:
     400-2531344
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     669.2008.10020
EAN/GTIN:
     4004581461126
Suchbegriffe:
Hochbeet
hochbeet fichte
weka hochbeet

Hochbeet 205x79 21mm, Stufe


Das WEKA Stufenhochbeet 669 in den Varianten natur zu individuellen Farbgestaltung und in anthrazit lasiert = Witterungsgeschützt bietet Ihnen das Gärtnern auf zwei Ebenen an. Der Hingucker in Ihrem Garten. Gefertigt aus nordischem Fichtenholz (Nut- und Federbretter) in 21 mm Wandstärke. Die Abmessungen sind: L 205 x B 79 x H 81 cm. Mit innenliegender Noppenfolie zum Schutz der Wände und zusätzlicher Gewindestange runden die Ausstattung ab. Die Montageanleitung und das Montagematerial gehören zum Lieferumfang.
- Farbe: Europäische Fichte, - Gewicht: 86 kg, - Material: naturbelassen

Farbe natur



Weitere Informationen:
Farbe:
Europäische Fichte
Gewicht:
86 kg
Material:
naturbelassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,30*
€ 546,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,18*
€ 519,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,74*
€ 459,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.