Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus M 445 Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus M 445 Gr. 1
Gartenhaus M 445 Gr. 1
Gartenhaus M 445 Gr. 1
Gartenhaus M 445 Gr. 1
Gartenhaus M 445 Gr. 1
Artikel-Nr.:
     400-2531353
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     44550
EAN/GTIN:
     4743329241384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus M 445 Gr. 1


Dieses moderne Gartenhaus aus 44 mm Blockbohlen in Systembauweise ist die perfekte Kombination von Tradition und Moderne. Das klassische Satteldach in Verbindung mit Aluminium Fenster und Türen stehen für dieses formschöne Modell und geben ein behagliches Draußen – Gefühl. Die große Ganzglas-Doppeltür sowie je ein bodentiefes Einzel- und Doppelfenster mit Isolier - Sicherheitsglas sorgen für viel Licht im Innern und ein angenehmes Wohlempfinden. Die hohen Decken vermitteln ein Gefühl von Großzügigkeit. Das Gartenhaus eignet sich bestens für gemütliche Stunden. Klare Linien verleihen diesem Gartenhaus dazu seinen besonderen Charme. Die großzügig überdachte Terrasse mit modernen, lichtdurchlässigen Seitenpaneelen bietet zusätzlich einen geschützten Sitzplatz. Abgerundet wird dieses Multifunktionswunder mit einem separaten Raum für Ihre Gartenutensilien.
- Farbe: Fichtenholz, - Gewicht: 1558 kg, - Material: graphitgrau

Farbe graphitgrau



Weitere Informationen:
Farbe:
Fichtenholz
Gewicht:
1558 kg
Material:
graphitgrau
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.780,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.257,51*
€ 13.396,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.144,23*
€ 13.261,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.881,19*
€ 12.948,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.780,50*
€ 12.828,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.