Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus S 445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus S 445
Gartenhaus S 445
Gartenhaus S 445
Gartenhaus S 445
Artikel-Nr.:
     400-2531367
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     44570
EAN/GTIN:
     4743329241940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus S 445


Dieses moderne Gartenhaus aus 44 mm Blockbohlen in Systembauweise bietet viel Platz auf fast 12 qm Grundfläche. Mit diesem Gartenhaus mit Aluminium-Doppeltür und Einzelfenster in Isolier - Sicherheitsglas trifft Lifestyle Ihren Garten. Das Haus überrascht als Mini-Gartenhaus mit einem zweiten Raum, das viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Ausgestattet mit Aluminium Eck – und Dachabdeckungen ist dieses Haus ein echter Hingucker für jeden Garten.
- Farbe: Fichtenholz, - Gewicht: 1375 kg, - Material: hellgrau

Größe Gr. 3
Farbe hellgrau


Weitere Informationen:
Farbe:
Fichtenholz
Gewicht:
1375 kg
Material:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.400,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.840,34*
€ 10.520,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.739,43*
€ 10.399,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.496,67*
€ 10.111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.400,47*
€ 9.996,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.