| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2531370 Herst.-Nr.: 44571 EAN/GTIN: 4743329241957 |
| | |
|
| | |
| Gartenhaus S 445 Dieses moderne Gartenhaus aus 44 mm Blockbohlen in Systembauweise bietet viel Platz auf fast 12 qm Grundfläche. Mit diesem Gartenhaus mit Aluminium-Doppeltür und Einzelfenster in Isolier - Sicherheitsglas trifft Lifestyle Ihren Garten. Das Haus überrascht als Mini-Gartenhaus mit einem zweiten Raum, das viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Ausgestattet mit Aluminium Eck – und Dachabdeckungen ist dieses Haus ein echter Hingucker für jeden Garten. - Farbe: Fichtenholz, - Gewicht: 1375 kg, - Material: graphitgrau Größe Gr. 3 Farbe graphitgrau Weitere Informationen: | | Farbe: | Fichtenholz | Gewicht: | 1375 kg | Material: | graphitgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |