| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2532230 Herst.-Nr.: 39050 EAN/GTIN: 4010090390505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochbeet Durch dieses Hochbeet bringen Sie das Gärtnern und den Gemüseanbau auf ein ganz neues Level. Eine Höhe von rückenschonenden 82 cm sorgt für Entspannung beim Pflanzen. Das Hochbeet hat eine Wandstärke von 19 mm und ist aus nordische Fichte gefertigt. Eine innenliegende Kunststofffolie wirkt sich verlängernd auf die Lebensdauer des Hochbeets aus, da sie feuchtigkeitshemmend ist. - Außenmaße: 1730x890x820mm, - Breite: 1730, - Gewicht: 42 kg, - Höhe: 820, - Länge: 890, - Material: nordische Fichte, - Wandstärke: 19mm Größe 0,89x1,73x0,82m Farbe anthrazit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 42 kg | Material: | nordische Fichte | Länge: | 890 | Breite: | 1730 | Höhe: | 820 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |