| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2532270 Herst.-Nr.: 10395 EAN/GTIN: 4010090103952 |
| |
|
| | |
| Anbau-Gartenhaus Brodersby Das Gartenhaus wird aus 19 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau. Das Pultdach besteht aus Massivholzdach. Die Grundfläche beträgt 6,22 qm bei einem umbauten Raum von 13,5 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 189 cm und einer Firsthöhe von 243 cm bietet das Gerätehaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 235 cm x 265 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Anzahl Fenster: 1,0, - Ausstattung: Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln, - Bemaßung Tür: 820x1805mm, - Dachart: Pultdach, - Dachbelag: Massivholzdach, - Dachfläche: 7,7m², - Dachüberstand hinten: 160mm, - Dachüberstand seitlich: 190mm, - Dachüberstand vorn: 160mm, - Fenstermaße: 595x595mm, - Firsthöhe: 2430mm, - Fläche: 6,22m², - Material: nordische Fichte, - Produktart: Gartenhaus, - Schneelast: 75kg/m², - Seitenwandhöhe: 1890mm, - Verglasung Fenster: Kunstglas, - Verglasung Tür: Kunstglas, - Wandstärke: 19mm Größe 3,0 Farbe naturbelassen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 391,45 kg | Material: | nordische Fichte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |