| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2532293 Herst.-Nr.: 10407 EAN/GTIN: 4010090104072 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus Guckelsby Das Gartenhaus wird aus 19 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau. Das Flachdach besteht aus Dachplatte. Die Grundfläche beträgt 4,45 qm bei einem umbauten Raum von 8,1 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 202 cm und einer Firsthöhe von 218 cm bietet das Gerätehaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 209 cm x 213 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Anzahl Fenster: 0,0, - Ausstattung: Sicherheitsüberfalle, - Bemaßung Tür: 615x1765mm, - Dachart: Flachdach, - Dachbelag: Dachplatte, - Dachfläche: 10,7m², - Dachüberstand hinten: 70mm, - Dachüberstand seitlich: 165mm, - Dachüberstand vorn: 180mm, - Farbe: terragrau, - Firsthöhe: 2180mm, - Fläche: 4,45m², - Material: nordische Fichte, - Produktart: Gartenhaus, - Schneelast: 75kg/m², - Seitenwandhöhe: 2020mm, - Verglasung Tür: Milch-Kunstglas, - Wandstärke: 19mm Größe 3,0 Ausführung Anbaudach 2,40m + Seiten-und Rückwand Weitere Informationen: | | Farbe: | terragrau | Gewicht: | 544 kg | Material: | nordische Fichte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |