| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2532352 Herst.-Nr.: 33656 EAN/GTIN: 4010090336565 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus Eilsum Das Gartenhaus wird aus 28 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine stabile Konstruktion. Das Satteldach besteht aus Massivholzdach. Die Grundfläche beträgt 8,65 qm bei einem umbauten Raum von 19,4 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 204 cm und einer Firsthöhe von 250 cm bietet das Gartenhaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 300 cm x 300 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Anzahl Fenster: 0,0, - Ausstattung: Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln, - Bemaßung Tür: 705x1765mm, - Dachart: Satteldach, - Dachbelag: Massivholzdach, - Dachfläche: 12,1m², - Dachüberstand hinten: 240mm, - Dachüberstand seitlich: 185mm, - Dachüberstand vorn: 240mm, - Firsthöhe: 2500mm, - Fläche: 8,65m², - Material: nordische Fichte, - Produktart: Gartenhaus, - Schneelast: 85kg/m², - Seitenwandhöhe: 2040mm, - Verglasung Tür: Kunstglas, - Wandstärke: 28mm Größe 7,0 Ausführung Grundkörper Farbe naturbelassen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 414,9 kg | Material: | nordische Fichte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |