Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus Stockach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus Stockach
Gartenhaus Stockach
Gartenhaus Stockach
Gartenhaus Stockach
Gartenhaus Stockach
Gartenhaus Stockach
Artikel-Nr.:
     400-2532353
Hersteller:
     Woodfeeling
Herst.-Nr.:
     38745
EAN/GTIN:
     4010090387451
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser

Gartenhaus Stockach


Das Gartenhaus wird aus 19 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau. Das Pultdach besteht aus Dachplatte. Die Grundfläche beträgt 7,28 qm bei einem umbauten Raum von 13,1 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 172 cm und einer Firsthöhe von 197 cm bietet das Gerätehaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 301 cm x 242 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall.
- Anzahl Fenster: 0,0, - Ausstattung: Schloss mit Sicherheitsüberfalle, - Bemaßung Tür: 1650x1390mm, - Breite: 3050, - Dachart: Pultdach, - Dachbelag: Dachplatte, - Dachfläche: 8,7m², - Dachüberstand hinten: 200mm, - Dachüberstand seitlich: 150mm, - Dachüberstand vorn: 200mm, - Farbe: anthrazit, - Firsthöhe: 1970mm, - Fläche: 7,28m², - Höhe: 1970, - Länge: 2460, - Material: nordische Fichte, - Produktart: Gartenhaus, - Schneelast: 85kg/m²

Größe 3,05x2,46x1,97m
Farbe anthrazit


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
420 kg
Material:
nordische Fichte
Länge:
2460
Breite:
3050
Höhe:
1970
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.138,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,80*
€ 1.564,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,30*
€ 1.564,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,83*
€ 1.487,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,91*
€ 1.432,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,89*
€ 1.355,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.