| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2532358 Herst.-Nr.: 33672 EAN/GTIN: 4010090336725 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus Loquard Das Gartenhaus wird aus 38 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine extrem stabile Konstruktion mit doppeltem Nut- und Federbereich der Wandbretter. Das Pultdach besteht aus Massivholzdach. Der vordere Dachüberstand von 205 mm schützt den Eingangsbereich darüber hinaus wirkungsvoll. Die Grundfläche beträgt 9,3 qm bei einem umbauten Raum von 19,2 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 205 cm und einer Firsthöhe von 229,5 cm bietet das Gartenhaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 305 cm x 305 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Anzahl Fenster: 0,0, - Ausstattung: Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln, - Bemaßung Tür: 705x1878mm, - Dachart: Pultdach, - Dachbelag: Massivholzdach, - Dachfläche: 11,5m², - Dachüberstand hinten: 77mm, - Dachüberstand seitlich: 205mm, - Dachüberstand vorn: 205mm, - Firsthöhe: 2295mm, - Fläche: 9,3m², - Material: nordische Fichte, - Produktart: Gartenhaus, - Schneelast: 75kg/m², - Seitenwandhöhe: 2050mm, - Verglasung Tür: Glas, - Wandstärke: 38mm Größe 1,0 Ausführung Grundkörper Farbe naturbelassen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 800 kg | Material: | nordische Fichte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |