Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderspielturm Lotti mit 2,5m Rutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderspielturm Lotti mit 2,5m Rutsche
Kinderspielturm Lotti mit 2,5m Rutsche
Kinderspielturm Lotti mit 2,5m Rutsche
Kinderspielturm Lotti mit 2,5m Rutsche
Kinderspielturm Lotti mit 2,5m Rutsche
Kinderspielturm Lotti mit 2,5m Rutsche
Artikel-Nr.:
     400-2532449
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     8488
EAN/GTIN:
     4010090084886

Kinderspielturm Lotti mit 2,5m Rutsche


Der Spielturm hat 68 mm x 68 mm starke Massivholzpfosten, welche Auflage für das Satteldach bieten. Die Grundfläche (Basis-Turm) von 107 cm x 107 cm und die Firsthöhe von 291 cm sind der Ausdruck von Qualität. nordische Fichte aus dem hohen Norden Europas ist der Grundstoff für diese Qualität. Das dort aufgrund von härteren klimatischen Bedingungen langsam wachsende Holz bildet engstehende Jahresringe und sorgt dafür, dass das Fichtenholz härter als mitteleuropäisches Nadelholz ist. Die 6 Pfosten des Grundturmes werden mittels Schaukelankern im Untergrund befestigt.
- Breite: 1070, - Höhe: 2910, - Länge: 1070

Anbau Doppelschaukel mit Klettergerüst + Plattform + Kletterwand
Rutschenfarbe rot


Weitere Informationen:
Länge:
1070
Breite:
1070
Höhe:
2910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 950,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,26*
€ 1.283,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,73*
€ 1.258,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,55*
€ 1.209,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,74*
€ 1.175,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,94*
€ 1.131,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.