| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2532462 Herst.-Nr.: 8684 EAN/GTIN: 4010090086842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spielturm Luis Der Spielturm hat 90 mm x 90 mm starke Massivholzpfosten, welche Auflage für das Satteldach bieten. Die Grundfläche (Basis-Turm) von 200 cm x 200 cm und die Firsthöhe von 345 cm sind der Ausdruck von Qualität. nordische Fichte aus dem hohen Norden Europas ist der Grundstoff für diese Qualität. Das dort aufgrund von härteren klimatischen Bedingungen langsam wachsende Holz bildet engstehende Jahresringe und sorgt dafür, dass das Fichtenholz härter als mitteleuropäisches Nadelholz ist. Die 6 Pfosten des Grundturmes werden mittels Schaukelankern im Untergrund befestigt. - Breite: 2000, - Höhe: 3450, - Länge: 2000 Anbau Doppelschaukel mit Klettergerüst Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 2000 | Breite: | 2000 | Höhe: | 3450 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |