Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielturm Luis mit 2,5m Rutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielturm Luis mit 2,5m Rutsche
Spielturm Luis mit 2,5m Rutsche
Spielturm Luis mit 2,5m Rutsche
Spielturm Luis mit 2,5m Rutsche
Spielturm Luis mit 2,5m Rutsche
Spielturm Luis mit 2,5m Rutsche
Artikel-Nr.:
     400-2532522
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     8710
EAN/GTIN:
     4010090087108
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

Spielturm Luis mit 2,5m Rutsche


Der Spielturm hat 90 mm x 90 mm starke Massivholzpfosten, welche Auflage für das Satteldach bieten. Die Grundfläche (Basis-Turm) von 200 cm x 200 cm und die Firsthöhe von 345 cm sind der Ausdruck von Qualität. nordische Fichte aus dem hohen Norden Europas ist der Grundstoff für diese Qualität. Das dort aufgrund von härteren klimatischen Bedingungen langsam wachsende Holz bildet engstehende Jahresringe und sorgt dafür, dass das Fichtenholz härter als mitteleuropäisches Nadelholz ist. Die 6 Pfosten des Grundturmes werden mittels Schaukelankern im Untergrund befestigt.
- Breite: 2000, - Höhe: 3450, - Länge: 2000

Anbau Doppelschaukel + Kletterwand
Rutschenfarbe blau


Weitere Informationen:
Länge:
2000
Breite:
2000
Höhe:
3450
Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.073,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.