Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Pool Modell X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Pool Modell X1
Holz-Pool Modell X1
Holz-Pool Modell X1
Holz-Pool Modell X1
Holz-Pool Modell X1
Holz-Pool Modell X1
Artikel-Nr.:
     400-2532569
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     39053
EAN/GTIN:
     4010090390536
Suchbegriffe:
Gartenpool
Holzpool
Massivholzpool

Holz-Pool Modell X1


Der Massivholzpool aus 38 mm starken kesseldruckimprägnierten und damit witterungsbeständigen Blockbohlen bietet Ihnen Sommerfrische im eigenen Garten. Dank einer Wassertiefe von 111 cm und einem Volumen von 11,6 m³ bietet er ausreichend Platz für jede Anforderung. Die Diagonale von 432,5 cm und ein Innenmaß von (B x T) 347 cm x 347 cm stehen für sich. Die Lieferung erfolgt inkl. einer 0,6 mm starken blauen Poolfolie, in eine hochwertige Einhängebiese eingeklipst wird. Das reduziert das Risiko von Falten in der Folie enorm und macht einen evtl. notwendigen Folientausch einfach. Dies ist ein großer Vorteil zu herkömmlich vernagelten Poolfolien. Das Schutzvlies unterhalb des Pools ist 400 g/m² stark. Die Lieferung erfolgt stets mit einer Einhängeleiter aus hochwertigem Edelstahl. Das Pooldeck ist 26 mm dick und bietet einen schönen Abschluss an der Oberkante.
- Breite: 3575, - Farbe: wassergrau, - Höhe: 4325, - Länge: 3575

Ausführung Grundkörper
Farbe wassergrau
Poolfolie blau

Weitere Informationen:
Farbe:
wassergrau
Gewicht:
675 kg
Länge:
3575
Breite:
3575
Höhe:
4325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.965,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.166,86*
€ 2.578,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.139,76*
€ 2.546,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.053,90*
€ 2.444,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.007,89*
€ 2.389,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.965,62*
€ 2.339,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.