Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus Loquard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus Loquard
Gartenhaus Loquard
Gartenhaus Loquard
Gartenhaus Loquard
Gartenhaus Loquard
Gartenhaus Loquard
Artikel-Nr.:
     400-2532610
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     33683
EAN/GTIN:
     4010090336831
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser karibu

Gartenhaus Loquard


Das Gartenhaus wird aus 38 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine extrem stabile Konstruktion mit doppeltem Nut- und Federbereich der Wandbretter. Das Pultdach besteht aus Massivholzdach. Der vordere Dachüberstand von 205 mm schützt den Eingangsbereich darüber hinaus wirkungsvoll. Die Grundfläche beträgt 9,3 qm bei einem umbauten Raum von 23 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 201 cm und einer Firsthöhe von 229,5 cm bietet das Gartenhaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 365 cm x 305 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall.
- Anzahl Fenster: 2,0, - Ausstattung: Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln, - Bemaßung Tür: 705x1878mm, - Dachart: Pultdach, - Dachbelag: Massivholzdach, - Dachfläche: 26,06m², - Dachüberstand hinten: 77mm, - Dachüberstand seitlich: 205mm, - Dachüberstand vorn: 205mm, - Fenstermaße: 600x1700mm, - Firsthöhe: 2295mm, - Fläche: 9,3m², - Material: nordische Fichte, - Produktart: Gartenhaus, - Schneelast: 75kg/m², - Seitenwandhöhe: 2010mm, - Verglasung Fenster: Glas, - Verglasung Tür: Glas, - Wandstärke: 38mm

Größe 2,0
Ausführung Anbaudach 3,30m
Farbe naturbelassen

Weitere Informationen:
Gewicht:
960 kg
Material:
nordische Fichte
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.070,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.400,38*
€ 4.046,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.363,92*
€ 4.003,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.204,68*
€ 3.813,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.124,32*
€ 3.717,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.070,62*
€ 3.654,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.