Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteck-Pool, 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteck-Pool, 44mm
Rechteck-Pool, 44mm
Rechteck-Pool, 44mm
Rechteck-Pool, 44mm
Rechteck-Pool, 44mm
Rechteck-Pool, 44mm
Artikel-Nr.:
     400-2532711
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     44423
EAN/GTIN:
     4010090444239
Suchbegriffe:
Gartenpool
Holzpool
Massivholzpool

Rechteck-Pool, 44mm


Der Massivholzpool aus 44 mm starken kesseldruckimprägnierten und damit witterungsbeständigen Blockbohlen bietet Ihnen Sommerfrische im eigenen Garten. Dank einer Wassertiefe von 111 cm und einem Volumen von 12,7 m³ bietet er ausreichend Platz für jede Anforderung. Die Diagonale von 564 cm und ein Innenmaß von (B x T) 387 cm x 300 cm stehen für sich. Die Lieferung erfolgt inkl. einer 0,6 mm starken blauen Poolfolie, in eine hochwertige Einhängebiese eingeklipst wird. Das reduziert das Risiko von Falten in der Folie enorm und macht einen evtl. notwendigen Folientausch einfach. Dies ist ein großer Vorteil zu herkömmlich vernagelten Poolfolien. Das Schutzvlies unterhalb des Pools ist 400 g/m² stark. Die Lieferung erfolgt stets mit einer Einhängeleiter aus hochwertigem Edelstahl. Das Pooldeck ist 26 mm dick und bietet einen schönen Abschluss an der Oberkante.
- Breite: 3960, - Farbe: kdi, - Höhe: 5640, - Länge: 3090, - Wasserkapazität: 12,7m³

Größe Modell 2
Ausführung 2 Terrassen + Filterpaket


Weitere Informationen:
Farbe:
kdi
Gewicht:
1478 kg
Länge:
3090
Breite:
3960
Höhe:
5640
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.283,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.503,20*
€ 5.358,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.469,64*
€ 5.318,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.337,94*
€ 5.162,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.283,84*
€ 5.097,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.