Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteck-Pool, 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteck-Pool, 44mm
Rechteck-Pool, 44mm
Rechteck-Pool, 44mm
Rechteck-Pool, 44mm
Rechteck-Pool, 44mm
Rechteck-Pool, 44mm
Artikel-Nr.:
     400-2532713
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     44425
EAN/GTIN:
     4010090444253
Suchbegriffe:
Gartenpool
Holzpool
Massivholzpool

Rechteck-Pool, 44mm


Der Massivholzpool aus 44 mm starken kesseldruckimprägnierten und damit witterungsbeständigen Blockbohlen bietet Ihnen Sommerfrische im eigenen Garten. Dank einer Wassertiefe von 111 cm und einem Volumen von 15,50 m³ bietet er ausreichend Platz für jede Anforderung. Die Diagonale von 636,5 cm und ein Innenmaß von (B x T) 477,5 cm x 300 cm stehen für sich. Die Lieferung erfolgt inkl. einer 0,6 mm starken blauen Poolfolie, in eine hochwertige Einhängebiese eingeklipst wird. Das reduziert das Risiko von Falten in der Folie enorm und macht einen evtl. notwendigen Folientausch einfach. Dies ist ein großer Vorteil zu herkömmlich vernagelten Poolfolien. Das Schutzvlies unterhalb des Pools ist 400 g/m² stark. Die Lieferung erfolgt stets mit einer Einhängeleiter aus hochwertigem Edelstahl. Das Pooldeck ist 26 mm dick und bietet einen schönen Abschluss an der Oberkante.
- Breite: 4860, - Farbe: kdi, - Höhe: 6365, - Länge: 3090, - Wasserkapazität: 15,5m³

Größe Modell 3
Ausführung Sonnenterrasse + Filterpaket


Weitere Informationen:
Farbe:
kdi
Gewicht:
1300 kg
Länge:
3090
Breite:
4860
Höhe:
6365
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.926,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.189,25*
€ 4.985,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.141,09*
€ 4.927,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.011,73*
€ 4.773,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.956,54*
€ 4.708,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.926,36*
€ 4.672,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.