Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapetenkleister Raufaser, trocknet transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tapetenkleister Raufaser, trocknet transparent
Tapetenkleister Raufaser, trocknet transparent
Tapetenkleister Raufaser, trocknet transparent
Tapetenkleister Raufaser, trocknet transparent
Tapetenkleister Raufaser, trocknet transparent
Tapetenkleister Raufaser, trocknet transparent
Artikel-Nr.:
     400-2550020
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     MPR40
EAN/GTIN:
     4057278006902
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tapetenkleber
Tapetenkleister
Tapetenleim
tapetenkleber metylan

Tapetenkleister Raufaser, trocknet transparent


Vor dem Auftragen muss sichergestellt werden, dass die Untergründe trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sind. Das Pulver in einen Eimer mit kaltem Wasser geben und 1 Minute lang umrühren. Nach 2-3 Minuten Quellzeit aufrühren und nach weiteren 15 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Metylan Raufaser ist nun gebrauchsfertig. Es wird empfohlen, den Tapetenkleister bei einer Temperatur von 18°C aufzutragen. Fehler können leicht korrigiert werden.
- Breite: 55, - Gewicht: 0,195 kg, - Höhe: 130, - Länge: 55, - Produktart: Tapetenkleister, - Temperaturbereich: nicht unter +10°C verarbeiten, empfohlen +18°C, - Verbrauch: 150 - 250 g/m², - Weitere Eigenschaften: klumpenfrei, schnell anmischbar, nach ca. 15 Min. gebrauchsfertig, für mehrmaliges Überstreichen
1x 180g Paket
Inhalt 180g



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,195 kg
Länge:
55
Breite:
55
Höhe:
130
Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,79*
Lager 400
34
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 9,80*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,55*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 16,11*
€ 22,14*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
1 Stück enthält 180 Gramm (ab € 0,03789* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.