| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2550023 Herst.-Nr.: MPR08 EAN/GTIN: 4057278006933 |
| | | |
|
| | |
| Tapetenkleister Raufaser, trocknet transparent Vor dem Auftragen muss sichergestellt werden, dass die Untergründe trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sind. Das Pulver in einen Eimer mit kaltem Wasser geben und 1 Minute lang umrühren. Nach 2-3 Minuten Quellzeit aufrühren und nach weiteren 15 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Metylan Raufaser ist nun gebrauchsfertig. Es wird empfohlen, den Tapetenkleister bei einer Temperatur von 18°C aufzutragen. Fehler können leicht korrigiert werden. - Breite: 91, - Gewicht: 0,778 kg, - Höhe: 211, - Länge: 91, - Produktart: Tapetenkleister, - Temperaturbereich: nicht unter +10°C verarbeiten, empfohlen +18°C, - Verbrauch: 150 - 250 g/m², - Weitere Eigenschaften: klumpenfrei, schnell anmischbar, nach ca. 15 Min. gebrauchsfertig, für mehrmaliges Überstreichen 1x 720g Paket Inhalt 720g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,778 kg | Länge: | 91 | Breite: | 91 | Höhe: | 211 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,77* | € 28,52* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,70* | € 28,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,72* | € 55,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|