| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2550038 Herst.-Nr.: MPV08 EAN/GTIN: 4057278006964 |
| | | |
|
| | |
| Tapetenkleister Vlies, trocknet transparent Vor dem Auftragen ist darauf zu achten, dass die Untergründe trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sind. Das Pulver in einen Eimer mit kaltem Wasser geben und 1 Minute lang rühren. Nach 3 Minuten Quellzeit aufrühren. Die Mischung ist nun gebrauchsfertig. Es wird empfohlen, den Tapetenkleister bei einer Temperatur von 18°C aufzutragen. Fehler können leicht korrigiert werden. - Breite: 91, - Gewicht: 0,778 kg, - Höhe: 211, - Länge: 91, - Produktart: Tapetenkleister, - Temperaturbereich: nicht unter +10°C verarbeiten, empfohlen +18°C, - Verbrauch: je nach Art des zu verklebenden Materials ca. 150 - 250 g/m², - Weitere Eigenschaften: gebrauchsfertig nach 3 bis 5 Minuten, spritzarmer Rollauftrag, einfaches Ausrichten 1x 720g Paket Inhalt 720g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,778 kg | Länge: | 91 | Breite: | 91 | Höhe: | 211 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,24* | € 30,44* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,35* | € 30,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,18* | € 39,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 720 Gramm (ab € 0,03105* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|