Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigkleister Vlies, trocknet transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fertigkleister Vlies, trocknet transparent
Fertigkleister Vlies, trocknet transparent
Fertigkleister Vlies, trocknet transparent
Fertigkleister Vlies, trocknet transparent
Fertigkleister Vlies, trocknet transparent
Fertigkleister Vlies, trocknet transparent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-2550040
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     MFKV4
EAN/GTIN:
     4057278007022
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tapetenkleber
Tapetenkleister
Tapetenleim
tapetenkleister henkel

Fertigkleister Vlies, trocknet transparent


Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Tapete hinreichend ebenflächig sein. Für die Verwendung im Kleistergerät kann der Fertigkleister mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden. Den Kleister entweder direkt auf die Wand oder auf die Rückseite der Tapete auftragen. Es wird empfohlen, den Kleister bei einer Temperatur von 18°C aufzutragen.
- Breite: 215, - Gewicht: 5,273 kg, - Höhe: 185, - Länge: 293, - Produktart: Kleister, - Temperaturbereich: nicht unter +10°C verarbeiten, empfohlen +18°C, - Verbrauch: je nach Art des zu verklebenden Materials ca. 200 - 300 g/m²
1x 5kg Eimer
Inhalt 5kg



Weitere Informationen:
Gewicht:
5,273 kg
Länge:
293
Breite:
215
Höhe:
185

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,73*
€ 34,80*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 25,83*
€ 34,81*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 5,166* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.