| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2550809 Herst.-Nr.: 52492-0121 EAN/GTIN: 4014607524926 |
| |
|
| | |
| E-BIKE ENTDECKER 22.EST.05 28" Da RH50 PROPHETE E-BIKE ENTDECKER 22.EST.05 28" Da RH50 8Gg.Altus, hyd.SB,BP HM,DT V2 418Wh, grau matt - Akku: Teilintegriert, - Breite: 25, - Bremsen: hydraulische Scheibenbremse, - Gewicht: 23,2 kg, - Höhe: 115, - Länge: 200, - Max. Reichweite: ca. 120 km (je nach Fahrweise), - Produktart: eTrekking, - Schaltungstyp: 8-Gang Kettenschaltung, - Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23,2 kg | Länge: | 200 | Breite: | 25 | Höhe: | 115 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrovelo, Fahrrad mit Motor, Pedelec, prophete e-bike, e bike, e-bike 28 zoll, Prophete e-bike fahrradzubehör fahrradspiegel akkuschutz akku battery beleuchtung motor cube herren damen unisex coversion-kit computer controller zoll dreirad ersatzteile elektrofahrrad fahrrad-träger frontlicht lux rücklicht rücktrittbremse gps-tracker garage geschenkideen helm mountain-bike MTB jugendliche jeep lampe vorne hinten ladegerät |
| | |
| |