Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-BIKE eSUV 23.ETS.15 28" Trapez RH52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-BIKE eSUV 23.ETS.15 28" Trapez RH52
E-BIKE eSUV 23.ETS.15 28" Trapez RH52
E-BIKE eSUV 23.ETS.15 28" Trapez RH52
E-BIKE eSUV 23.ETS.15 28" Trapez RH52
E-BIKE eSUV 23.ETS.15 28" Trapez RH52
Artikel-Nr.:
     400-2550810
Hersteller:
     Prophete
Herst.-Nr.:
     52773-0121
EAN/GTIN:
     4014607527736
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder

E-BIKE eSUV 23.ETS.15 28" Trapez RH52


Das PROPHETE eSUV 23.ETS.15 bringt Sie schnell auf Touren, denn in Sachen Optik, Funktionalität und Ausstattung wurde hier an keinem Ende gespart. Wir wollen Sie perfekt ausrüsten für Ihre Touren durch die Stadt oder abseits der eingefahrenen Wege. Mit dem neuen SUV E-Bike bekommen Sie das patentierte Akkusystem von PROPHETE, das komplett im Rahmen integriert wurde. Hier "versteckt" sich der 17,5 Ah Akku von AEG, der den 36 Volt AEG ComfortDrive mit 630 Wh Power versorgt. Nahtlos fügt sich der Energiespeicher ins E-Bike Design ein und ermöglicht je nach Fahrweise und Untergrund Reichweiten von bis zu 200 km.



Für das Damenmodell, mit einer Rahmenhöhe von 52 cm, wurde die Trapezrahmenkonstruktion des PROPHETE eSUVs angepasst, damit sie ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 150 kg trägt und so auch noch genug Spielraum für eine zusätzliche Beladung mitbringt. Auf dem neuen AEG TFT Display mit proLock-, proKey- und USB-Ladefunktion haben Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick am Lenker. Neben der Motorunterstützung mit 250 Watt beim Treten, sind die hochwertige 10-Gang Kettenschaltung und die SUNTOUR NEX E25 Federgabel die wichtigsten Ausstattungsmerkmale, wenn es um komfortables Fahren geht.



Zusätzlich wurde hier großer Wert auf Sicherheit gelegt, die Sie im regulären Straßenverkehr ebenso für sich in Anspruch nehmen können, wie auf Waldwegen. Hervorragende Sicht und Sichtbarkeit ist durch den 100 Lux LED-Scheinwerfer mit Fernlichtfunktion und das Rücklicht gewährleistet. Das Beleuchtungssystem von PROPHETE ist mit einer Standlichtfunktion ausgestattet, die auch im Stand oder bei Schrittgeschwindigkeit weiterleuchtet. Ein weiteres Feature ist die Double Fighter II Reflexbereifung von CONTINENTAL, die andere Verkehrsteilnehmer*innen auf Sie aufmerksam machen. Abgesehen von der Beleuchtung sind die Bremsen das wichtigste Sicherheitsfeature. Hydraulische Scheibenbremsen bringen Sie wohldosiert in den Stand und das E-Bike bleibt unter Kontrolle. Das Zusammenspiel aller Komponenten macht dieses PROPHETE eSUV zu dem echten Allrounder, dass es ist.
- Akku: Vollintegriert, - Breite: 25, - Bremsen: hydraulische Scheibenbremse, - Gewicht: 25,6 kg, - Höhe: 115, - Länge: 200, - Max. Reichweite: ca. 200 km (je nach Fahrweise), - Produktart: eSUV, - Schaltungstyp: 10-Gang Kettenschaltung, - Zulässiges Gesamtgewicht: 150 kg





Weitere Informationen:
Gewicht:
25,6 kg
Länge:
200
Breite:
25
Höhe:
115
Weitere Suchbegriffe: Elektrovelo, Fahrrad mit Motor, Pedelec, prophete e-bike, e bike, e-bike 28 zoll, Prophete e-bike fahrradzubehör fahrradspiegel akkuschutz akku battery beleuchtung motor cube herren damen unisex coversion-kit computer controller zoll dreirad ersatzteile elektrofahrrad fahrrad-träger frontlicht lux rücklicht rücktrittbremse gps-tracker garage geschenkideen helm mountain-bike MTB jugendliche jeep lampe vorne hinten ladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.275,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.509,50*
€ 2.986,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,48*
€ 2.958,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.381,25*
€ 2.833,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.324,66*
€ 2.766,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.275,69*
€ 2.708,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.