| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2551677 Herst.-Nr.: DUH506RF EAN/GTIN: 0088381772280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Heckenschere DUH506RF, 50cm, 18V, 3,0Ah Die leichte Akku-Heckenschere DUH506 bringt inkl. einem BL1860B 6,0 Ah Akku 2,9 kg auf die Waage. Mit einem eingesetzten Akku ist diese optimal ausbalanciert und beugt dadurch auch bei lange Arbeiten Ermüdungserscheinungen vor. Die optimale Klingenform ermöglicht das Schneiden von Zweigen bis zu einer Dicke von 20,0 mm. Der Sicherheitsschalter im oberen Handgriff ist dank der verbesserten Bauform in jeder Lage, ohne große Anstrengung, festzuhalten. Der energiesparende bürstenlose Motor der DUH506 ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeit von bis zu 75 Minuten (mit BL1860B 6,0 Ah). Aus diesem Grund ist diese kabellose Maschine die richtige Wahl für jeden Heim- oder Semi-Profigärtner, der neben Effizienz auch auf Komfort Wert legt. Die Akku-Heckenschere DUH506 verfügt zudem über eine Konstantelektronik und eine Motorbremse. Die XPT-Technologie sorgt für einen Schutz vor Staub und Spritzwasser. Schnittleistung Ø20mm Ausführung 1 Akku + Ladegerät Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akkuheckenschere 18 v makita, akku heckenschere, makita akku-heckenschere, Heckenschere, Schere, Gartenschere, Gartenwerkzeug, Gartengerät, Garten, Gartenarbeit, Sträcuher, Hecke, Formschnitt, Rückschnitt, Heckenschnitt, Schneiden, Formen, Kürzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 225,74* | € 273,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 231,47* | € 290,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 241,50* | € 290,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 247,93* | € 297,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 300,43* | € 355,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|