Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Bau Fenster Dichtstoff, 290ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Bau Fenster Dichtstoff, 290ml
Easy Bau Fenster Dichtstoff, 290ml
Artikel-Nr.:
     400-2554915
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     26400229
EAN/GTIN:
     5411183181267
Sicherheitsdatenblatt

Easy Bau Fenster Dichtstoff, 290ml


Entdecken Sie unseren hochwertigen Bau- & Fensterdichtstoff Easy in Weiß (290ml) – Ihre ideale Lösung für Bau- und Konstruktionsfugen. Dieser Dichtstoff basiert auf Elasto-Polymer und bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:

Poröse Oberflächen: Mauerwerk, Beton, Holz und mehr.

Nicht-poröse Oberflächen: Kunststoff, Aluminium, Metall, PVC, Keramikfliesen, Stein, Porzellan und viele andere Materialien.

Unser Bau- & Fensterdichtstoff Easy zeichnet sich durch folgende besondere Eigenschaften aus:

Überstreichbar: Verleihen Sie Ihren Fugen problemlos den gewünschten Farbton, ohne Kompromisse bei der Abdichtung einzugehen.

Innen & außen: Dieser Dichtstoff eignet sich gleichermaßen für Innen- und Außenanwendungen, sodass Sie für alle Bauprojekte bestens gerüstet sind.

Einfach zu verarbeiten: Die Anwendung ist unkompliziert und präzise, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen.

Geruchlos: Unsere Dichtstoff-Formel ist geruchsfrei, was für ein angenehmes Arbeitsumfeld sorgt.
- Breite: 52,292, - Gewicht: 0,502 kg, - Höhe: 232, - Länge: 52,292
1 Kartusche á 290 ml
Farbe grau



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,502 kg
Länge:
52,292
Breite:
52,292
Höhe:
232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.