| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2559387 Herst.-Nr.: TP683 EAN/GTIN: 5021854116834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rutsche und Brücke TP Toys Active Rutsche und Brücke für Kinder Die TP-Holzbrücke und -rutsche wurde speziell für die Verwendung mit anderen Produkten aus der TP Active-Tots? Kleinkinderserie entwickelt. Die TP-Holzbrücke kann entweder mit dem TP-Kletterdreieck als lustige Rutsche verbunden werden oder zwischen dem TP-Kletterdreieck und der TP-Kletterbrücke als Verbindungsbrücke eingesetzt werden. Diese anpassungsfähige, doppelt verwendbare Rutsche/Brücke bietet zusätzliche Aktivitäten und Spielraum für noch größere Abenteuer! Die TP-Holzbrücke und -rutsche wurde speziell für die Verwendung mit anderen Produkten aus der TP Active-Tots? Kleinkinderserie entwickelt. Die TP-Holzbrücke kann entweder mit dem TP-Kletterdreieck als lustige Rutsche verbunden werden oder zwischen dem TP-Kletterdreieck und der TP-Kletterbrücke als Verbindungsbrücke eingesetzt werden. Diese anpassungsfähige, doppelt verwendbare Rutsche/Brücke bietet zusätzliche Aktivitäten und Spielraum für noch größere Abenteuer! - Breite: 45, - Gewicht: 5,5 kg, - Höhe: 5,5, - Länge: 100, - Material: Holz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5,5 kg | Material: | Holz | Länge: | 100 | Breite: | 45 | Höhe: | 5,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Babyspielzeug, Kletterspiele, Holzspielzeug, Kletterdreieck, Klettern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |