Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kletterdreieck Triangle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kletterdreieck Triangle
Kletterdreieck Triangle
Kletterdreieck Triangle
Kletterdreieck Triangle
Kletterdreieck Triangle
Artikel-Nr.:
     400-2559388
Hersteller:
     TP Toys
Herst.-Nr.:
     TP682
EAN/GTIN:
     5021854116827
Suchbegriffe:
Babyspielzeug
Kletterspiele
Holzspielzeug
Kletterdreieck

Kletterdreieck Triangle


TP Toys Active Kletterdreieck Triangle für Kinder
Das TP-Kletterdreieck hilft Kindern um das Stehen und Klettern zu erlernen.
Sie können die Herausforderung in ihrem eigenen Tempo angehen - in der Regel beginnen sie mit der Unterstützung beim Stehen und Festhalten der Sprossen. Wenn sie dann sicher sind, können sie den Aufstieg Sprosse für Sprosse beginnen!
Rutschfeste Gummifüße ermöglichen es, den Winkel des Kletterdreiecks und damit den Schwierigkeitsgrad zu verändern, ohne den Halt zu verlieren.
Die TP Active-Tots? Toddler Range wurde konzipert, um verschiedene Toddler Produkte zusammen zu kombinieren.
- Breite: 78, - Gewicht: 5 kg, - Höhe: 58,3, - Länge: 90,6, - Material: Holz





Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Material:
Holz
Länge:
90,6
Breite:
78
Höhe:
58,3
Weitere Suchbegriffe: Klettern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.