Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basketball Backboard Colorado


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basketball Backboard Colorado
Basketball Backboard Colorado
Basketball Backboard Colorado
Basketball Backboard Colorado
Artikel-Nr.:
     400-2559392
Hersteller:
     Lifetime Cars
Herst.-Nr.:
     LH10100
EAN/GTIN:
     0081483004242
Suchbegriffe:
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

Basketball Backboard Colorado


Der Basketballkorb eignet sich ideal für die Nutzung im Außenbereich. Ein Backboard aus HDPE-Kunststoff mit Stahlring und das All-Wetter-Netz aus Nylon sind witterungsbeständig. Die robuste Konstruktion kann an einer Holz- oder Steinwand befestigt werden. Zur Befestigung werden Schrauben, Dübel und Zementanker mitgeliefert.
Eine Basketball-Wandanlage eignet sich nicht nur für den Spielspaß mit Familie und Freunden. Es wird zusätzlich Motorik, Geschicklichkeit und Ausdauer gefördert. Das Zielbrett ist 112 cm breit.
- Breite: 112, - Gewicht: 9 kg, - Höhe: 72, - Länge: 3, - Material: Stahl - Kunststoff





Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Material:
Stahl - Kunststoff
Länge:
3
Breite:
112
Höhe:
72
Weitere Suchbegriffe: Basketball, Ballsport, Outdoorspiel, Gartenspiele, Sportspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.