Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basketball Korb höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basketball Korb höhenverstellbar
Basketball Korb höhenverstellbar
Basketball Korb höhenverstellbar
Basketball Korb höhenverstellbar
Basketball Korb höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     400-2559396
Hersteller:
     Lifetime Cars
Herst.-Nr.:
     LH90759
EAN/GTIN:
     0081483809052
Suchbegriffe:
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

Basketball Korb höhenverstellbar


Die Basketball Systeme von Lifetime sind für den Außenbetrieb konzipiert. Das Besondere an dem Basketballkorb ist die 5-fache Höhenverstellung mit dem Teleskop-Verstellmechanismus von 228-304 cm. So ist der Spielspaß für Groß und Klein garantiert. Ein Backboard aus HDPE-Kunststoff mit Stahlring und das All-Wetter-Netz aus Nylon sind witterungsbeständig und robust. Das Backboard ist nahezu unzerbrechlich und mit UV-geschützten Tinten bedruckt, sodass die Farbe langlebiger ist. Der Mast ist mit einer wetterbeständigen Pulverbeschichtung versehen, welche jahrelangen Spielspaß bietet.
Eine Basketballanlage eignet sich nicht nur für den Spielspaß mit Familie und Freunden. Es wird zusätzlich Motorik, Geschicklichkeit und Ausdauer gefördert. Das Zielbrett ist 112 cm breit.
Mit dem Basketballkorb von Lifetime sind Sie flexibel in der Wahl des Standortes. Verwandeln sie Ihre Einfahrt, den Hinterhof oder Garten in eine Basketballarena. Der Standfuß kann mit Wasser oder Sand befüllt werden und sorgt für einen festen und stabilen Stand.
- Breite: 110, - Gewicht: 18,1 kg, - Höhe: 228, - Länge: 76, - Material: Stahl - Kunststoff

Modell Texas



Weitere Informationen:
Gewicht:
18,1 kg
Material:
Stahl - Kunststoff
Länge:
76
Breite:
110
Höhe:
228
Weitere Suchbegriffe: Basketball, Ballsport, Outdoorspiel, Gartenspiele, Sportspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,84*
€ 382,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,43*
€ 351,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.