| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2559397 Herst.-Nr.: PGP5E006500 EAN/GTIN: 4895215117652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Basketball Set für Pool Sie möchten sich auch aktiv in Ihrem eigenen Swimming-Pool bewegen und austoben? Mit dem Basketballkorb von Summer Waves bringen Sie Action in Ihr Schwimmbecken. Der Basketballkorb wird an der Aluminium Konstruktion befestigt und der Wasserspaß kann beginnen. Im Lieferumfang ist zusätzlich ein Wasserball in Basketballoptik enthalten. Das Spielgerät kann allein oder in einer Gruppe genutzt werden. Bereit für ein Wasser Basketball Turnier? Auf die Körbe, fertig, los! Das Wasserspielzeug eignet sich für alle Summer Waves 500-610 cm Pools. WICHTIG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. - Gewicht: 5,4 kg, - Material: Aluminium - Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5,4 kg | Material: | Aluminium - Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Planschbecken, kinder pool, Pool, Schwimmbad, Wasserspiele, Schwimmbecken, Swimmingpool, Badebecken, Gartenpool, Aufstellpool, Rundpool, Flamingo, Spritzfunktion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |